SATI ITALIA SPA - SAT1143807 S5 STAFFA DIST.DBL50-B 500 VB - 1143807

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...500 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe - 50...100 mm
Ausführung - Wand-/Deckenbügel Trapezprofil
Geeignet für Gitterrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8032887055615
Artikelnummer
SAT1143807
Herstellernummer
1143807
Hersteller
SAT
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...500 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
50...100 mm
Ausführung:
Wand-/Deckenbügel Trapezprofil
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Farbe:
blau


