Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1143805 S5 STAFFA DIST.DBL50-B 300 VB - 1143805

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1143805 S5 STAFFA DIST.DBL50-B 300 VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

8032887019389

Artikelnummer

SAT1143805

Herstellernummer

1143805

Hersteller

SAT

Staffa distanziatrice DBL 50. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Dimensioni: base 30 mm, altezza 50 mm. Idoneo per canalizzazioni epasserelle base 300 mm. Per attacco distanziale a pavimento o parete, con morsetti GSV 34 o GKS 50.