Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1143801 S5 PIASTRINA FISSACAVI VB - 1143801

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1143801 S5 PIASTRINA FISSACAVI VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8032887019341

Artikelnummer

SAT1143801

Herstellernummer

1143801

Hersteller

SAT

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Piastrina fissacavi. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Dimensioni: base 20 mm, altezza 48 mm, spessore 1 mm. Diametro fori 3,5 mm.Per il fissaggio verticale dei cavi tramite fascette fino a 9 mm. Liste da 5 piastrine. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.