Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1143601 S5 COPRIGIUNTO BASE B 50 VB - 1143601

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1143601 S5 COPRIGIUNTO BASE B 50 VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8032887019259

Artikelnummer

SAT1143601

Herstellernummer

1143601

Hersteller

SAT

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...50 mm

Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:

50...100 mm

Länge:

65 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Farbe:

sonstige

Il coprigiunto per base della linea S5 va installato in corrispondenza delle giunzioni degli elementi rettilinei qunando ci si trova in condizione di connessione maschio-maschio. Questo componente permette una giunzione solida garantendo la protezione dei cavi all'interno del canale da corpi estranei.