SATI ITALIA SPA - SAT1143503 S5 GIUNTO SNODO VERT. H 80 VB - 1143503

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Gelenkverbinder vertikal - ja
Art der Verbindung - Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne - nein
Packung
25 ST
EAN
8032887019143
Artikelnummer
SAT1143503
Herstellernummer
1143503
Hersteller
SAT
Ausführung:
Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
ja
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...600 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
80...80 mm
Länge:
200 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Farbe:
sonstige


