SATI ITALIA SPA - SAT1143403 S5 GIUNTO LINEARE H 80 VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
150 ST
EAN
8032887019082
Artikelnummer
SAT1143403
Herstellernummer
1143403
Hersteller
SAT
S5 Giunto lineare metallico. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Dimensioni: base 65 mm, altezza 75 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.