Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1143326 S5 FLANGIA DI RACC. 500X100 VB - 1143326

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt

  • Farbe - blau

Packung

  • 2 ST

EAN

8032887019051

Artikelnummer

SAT1143326

Herstellernummer

1143326

Hersteller

SAT

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

500 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt

Farbe:

blau

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

La flangia di raccordo della linea S5 è adatta per la connessione degli elementi rettilinei ai quadri elettrici. Il montaggio di questo componente con l'estremità "maschio"dell'elemento rettilineo garantisce il raggiungimento del grado di protezione IP40.