Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1143205 S5 TESTATA CHIUS. 400X100 VB - 1143205

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt

  • Farbe - blau

Packung

  • 2 ST

EAN

8032887018818

Artikelnummer

SAT1143205

Herstellernummer

1143205

Hersteller

SAT

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

400 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt

Farbe:

blau

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Le testate di chiusura monocomponente della linea S5 sono compatibili con tutti gli accessori ed elementi rettilinei di tale linea. Al centro della base è presente un'area in rilievo per garantire la continuità elettrica.