SATI ITALIA SPA - SAT1143107 S5 TESTATA CHIUS. 400X50 VB - 1143107

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
2 ST
EAN
8032887018665
Artikelnummer
SAT1143107
Herstellernummer
1143107
Hersteller
SAT
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
400 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Farbe:
blau


