Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1143105 S5 TESTATA CHIUS. 200X50 VB - 1143105

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1143105 S5 TESTATA CHIUS. 200X50 VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 4 ST

EAN

8032887018641

Artikelnummer

SAT1143105

Herstellernummer

1143105

Hersteller

SAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

200 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Farbe:

blau

Le testate di chiusura monocomponente della linea S5 sono compatibili con tutti gli accessori ed elementi rettilinei di tale linea. Al centro della base è presente un'area in rilievo per garantire la continuità elettrica.