Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1142857 S5 Der.T sal.sgh/cop.500x80 VB - 1142857

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1142857 S5 Der.T sal.sgh/cop.500x80 VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend quer

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Innenradius - 120 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887055608

Artikelnummer

SAT1142857

Herstellernummer

1142857

Hersteller

SAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

500 mm

Bauform:

T-Stück vertikal fallend quer

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

120 mm

NATO-Lochbild:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Farbe:

blau

La curva a T in salita sghemba a coperchio si monta a “scatto” sugli elementi rettilinei. Questa, grazie alla bordatura continua sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche, non necessita di particolari accessori di fissaggio ma risulta essere autoreggente. Ad ogni estremità è presente una bugnatura che garantisce la continuità elettrica. Questi componenti sono utilizzati quando si rende necessaria una variazione di piano dell'elemento rettilineo.