Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1142655 S5 DERIV.T IN SALITA 200X80 VB - 1142655

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1142655 S5 DERIV.T IN SALITA 200X80 VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 2 ST

EAN

8032887018290

Artikelnummer

SAT1142655

Herstellernummer

1142655

Hersteller

SAT

S5 Derivazione in salita metallica a T. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Dimensioni: base 300 mm, altezza 80 mm, ingrombro 376 x 233 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.