Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1140974 S5 RIDUZ. A Z DI 100 H100 VB - 1140974

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1140974 S5 RIDUZ. A Z DI 100 H100 VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887055257

Artikelnummer

SAT1140974

Herstellernummer

1140974

Hersteller

SAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Farbe:

blau

Elemento di riduzione pieghevole per la serie S5. Progettato per creare riduzioni di ogni tipo (centrali, destre e sinistre). Il campo di riduzione coperto da questi accessori va da 100 a 300 mm.