SATI ITALIA SPA - SAT1140557 S5 DERIVAZ. LAT. DL 600X100 VB - 1140557

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 600 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Innenradius - 150 mm
Farbe - blau
Packung
2 ST
EAN
8032887016401
Artikelnummer
SAT1140557
Herstellernummer
1140557
Hersteller
SAT
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
600 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
150 mm
Farbe:
blau
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


