Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1140451 S5 DERIVAZ. LAT. DL 50X50 VB - 1140451

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1140451 S5 DERIVAZ. LAT. DL 50X50 VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 50 mm

  • Innenradius - 150 mm

  • NATO-Lochbild - nein

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 6 ST

EAN

8032887016180

Artikelnummer

SAT1140451

Herstellernummer

1140451

Hersteller

SAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

50 mm

Innenradius:

150 mm

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Farbe:

blau

La derivazione laterale a T della serie S5 permette la creazione di un'uscita laterale in qualsiasi punto dell'elemento rettilineo. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica. Raggio di curvatura interno 120 mm.