Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1120009 S5 Ele.ret.chiu.m 3-600x50 VB - 1120009

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1120009 S5 Ele.ret.chiu.m 3-600x50 VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 600 mm

  • Materialstärke - 1.1 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Arbeitslänge - 2970 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8032887001933

Artikelnummer

SAT1120009

Herstellernummer

1120009

Hersteller

SAT

Höhe:

50 mm

Breite:

600 mm

Materialstärke:

1.1 mm

Länge:

3000 mm

Arbeitslänge:

2970 mm

Nutzbarer Querschnitt:

29500 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Art der Verbindung:

geschraubt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

Gewicht:

6.133 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Mögliche Stützabstände:

0.5...3 m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:

1100 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:

800 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:

550 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:

300 N/m

Conforme alla norma EN 50085. Grazie ad una particolare sagomatura delle estremità, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie S5 avviene tramite “incastro” (“Maschio/Femmina”), limitando pertanto l'uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei è presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la “connessione elettrica”. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l’assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o “clips”. L’assemblaggio dei vari componenti è realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte.