SATI ITALIA SPA - SAT1061009 S5 Can.inc. IP40 m3- 600x50 ZS - 1061009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Breite - 600 mm
Materialstärke - 1.1 mm
Länge - 3000 mm
Arbeitslänge - 2970 mm
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8032887015435
Artikelnummer
SAT1061009
Herstellernummer
1061009
Hersteller
SAT
Höhe:
50 mm
Breite:
600 mm
Materialstärke:
1.1 mm
Länge:
3000 mm
Arbeitslänge:
2970 mm
Nutzbarer Querschnitt:
29500 mm²
Mit Oberteil:
ja
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Art der Verbindung:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
Gewicht:
10.16 kg/m


