Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1061007 S5 CAN.INC. IP40 M3- 400X50 ZS - 1061007

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

58.934 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8032887015411

Artikelnummer

SAT1061007

Herstellernummer

1061007

Hersteller

SAT

Werkstoff:

Stahl

Breite:

400 mm

Höhe:

50 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1.1 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

19600 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

sonstige

Mit Oberteil:

ja

Montagelochung im Boden:

nein

Art der Verbindung:

geschraubt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Arbeitslänge:

2970 mm

Gewicht:

7.18 kg/m

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Canale con coperchio incernierato, realizzato in acciaio zincato Sendzimir. Il sistema incernierato è composto da un elemento rettilineo della serie S5 standard, da due cerniere e da una treccia in rame nichelato per il collegamento equipotenziale. Il raggiungimento del grado di protezione IP44 è garantito con apposito kit (fascia + guarnizione)