Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1060208 S5 CAN.INC. IP20 M3- 600X80 ZS - 1060208

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 80 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 3 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

59.487 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8032887015343

Artikelnummer

SAT1060208

Herstellernummer

1060208

Hersteller

SAT

Werkstoff:

Stahl

Breite:

600 mm

Höhe:

80 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

1.1 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

47500 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

sonstige

Mit Oberteil:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

Art der Verbindung:

geschraubt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Arbeitslänge:

2970 mm

Gewicht:

9.8 kg/m

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Canale con coperchio incernierato, realizzato in acciaio zincato Sendzimir. Il sistema incernierato è composto da un elemento rettilineo della serie S5 standard, da due cerniere e da una treccia in rame nichelato per il collegamento equipotenziale. Il raggiungimento del grado di protezione IP44 è garantito con apposito kit (fascia + guarnizione)