SATI ITALIA SPA - SAT1050555 S5 COP.CURVA DIS.90 B200X80ZS - 1050555

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Richtungsänderung - vertikal fallend
Breite - 200 mm
Länge - 230 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
1 ST
EAN
8032887200411
Artikelnummer
SAT1050555
Herstellernummer
1050555
Hersteller
SAT
Winkel:
90°
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Breite:
200 mm
Länge:
230 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


