SATI ITALIA SPA - SAT1050545 S5 COP.CURVA DIS.90 B400X100ZS - 1050545

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Richtungsänderung - vertikal fallend
Breite - 400 mm
Länge - 247 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
4 ST
EAN
8032887014759
Artikelnummer
SAT1050545
Herstellernummer
1050545
Hersteller
SAT
Winkel:
90°
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Breite:
400 mm
Länge:
247 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


