SATI ITALIA SPA - SAT1050538 S5 COP.CURVA DIS.90 B500X50ZS - 1050538

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Richtungsänderung - vertikal fallend
Breite - 500 mm
Länge - 200 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
4 ST
EAN
8032887014698
Artikelnummer
SAT1050538
Herstellernummer
1050538
Hersteller
SAT
Winkel:
90°
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Breite:
500 mm
Länge:
200 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Farbe:
sonstige


