Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1050508 S5 COP.CURVA DIS.45 B500X80ZS - 1050508

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1050508 S5 COP.CURVA DIS.45 B500X80ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Breite - 500 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

Packung

  • 4 ST

EAN

8032887000585

Artikelnummer

SAT1050508

Herstellernummer

1050508

Hersteller

SAT

Winkel:

45°

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Breite:

500 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

S5 Coperchio curva in discesa metallica con angolo a 45 gradi. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 500 mm, altezza 15 mm. Adatto per curva in discesa a 45 gradi base 500 mm, altezza 80 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Bordatura continua suibordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.

SATI ITALIA SPA

Ein SATI ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die SATI ITALIA SPA-Serie