SATI ITALIA SPA - SAT1050506 S5 COP.CURVA DIS.45 B300X80ZS - 1050506

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Richtungsänderung - vertikal fallend
Breite - 300 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - nein
Packung
1 ST
EAN
8032887000561
Artikelnummer
SAT1050506
Herstellernummer
1050506
Hersteller
SAT
Winkel:
45°
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Breite:
300 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


