SATI ITALIA SPA - SAT1050505 S5 COP.CURVA DIS.45 B200X80ZS - 1050505

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Richtungsänderung - vertikal fallend
Breite - 200 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - nein
Packung
1 ST
EAN
8032887000554
Artikelnummer
SAT1050505
Herstellernummer
1050505
Hersteller
SAT
Winkel:
45°
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Breite:
200 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


