SATI ITALIA SPA - SAT1050454 S5 COP. CURVA SAL.90 B 150 ZS - 1050454

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Richtungsänderung - vertikal steigend
Breite - 150 mm
Länge - 150 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
1 ST
EAN
8032887000110
Artikelnummer
SAT1050454
Herstellernummer
1050454
Hersteller
SAT
Winkel:
90°
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Breite:
150 mm
Länge:
150 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Farbe:
sonstige


