SATI ITALIA SPA - SAT1050406 S5 COP. CURVA SAL.45 B 300 ZS - 1050406

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Richtungsänderung - vertikal steigend
Breite - 300 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - nein
Packung
1 ST
EAN
8032887200282
Artikelnummer
SAT1050406
Herstellernummer
1050406
Hersteller
SAT
Winkel:
45°
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Breite:
300 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Farbe:
sonstige


