Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1050405 S5 COP. CURVA SAL.45 B 200 ZS - 1050405

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1050405 S5 COP. CURVA SAL.45  B 200 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Breite - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887000271

Artikelnummer

SAT1050405

Herstellernummer

1050405

Hersteller

SAT

Winkel:

45°

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Breite:

200 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Farbe:

sonstige

S5 Coperchio curva in salita metallica con angolo a 45 gradi. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 200 mm, altezza 15 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.