SATI ITALIA SPA - SAT1050354 S5 COPER. RIDUZ. SX 200X80 ZS - 1050354

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 200 mm
Breite (kleines Maß) - 80 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Packung
1 ST
Produktserien
S5
EAN
8032887055073
Artikelnummer
SAT1050354
Herstellernummer
1050354
Hersteller
SAT
Breite (großes Maß):
200 mm
Breite (kleines Maß):
80 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


