SATI ITALIA SPA - SAT1050352 S5 COPER. RIDUZ. SX 150X80 ZS - 1050352

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 150 mm
Breite (kleines Maß) - 80 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Packung
4 ST
Produktserien
S5
EAN
8032887014407
Artikelnummer
SAT1050352
Herstellernummer
1050352
Hersteller
SAT
Breite (großes Maß):
150 mm
Breite (kleines Maß):
80 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


