Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1050313 S5 COPER. RIDUZ. DX 500X400 ZS - 1050313

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 500 mm

  • Breite (kleines Maß) - 400 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 2 ST

EAN

8032887014384

Artikelnummer

SAT1050313

Herstellernummer

1050313

Hersteller

SAT

Breite (großes Maß):

500 mm

Breite (kleines Maß):

400 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoffgüte:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

I coperchi delle riduzioni destre della serie S5 si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, questo grazie alle linguette presenti nelle estremità dei coperchi . Ad ogni estremità un area in rilievo garantisce la continuità elettrica.

Ein SATI ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die SATI ITALIA SPA-Serie