SATI ITALIA SPA - SAT1050311 S5 COPER. RIDUZ. DX 400X300 ZS - 1050311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 400 mm
Breite (kleines Maß) - 300 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
2 ST
EAN
8032887014377
Artikelnummer
SAT1050311
Herstellernummer
1050311
Hersteller
SAT
Breite (großes Maß):
400 mm
Breite (kleines Maß):
300 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoffgüte:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Ein SATI ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die SATI ITALIA SPA-Serie


