Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1050303 S5 COPER. RIDUZ. DX 150X100 ZS - 1050303

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1050303 S5 COPER. RIDUZ. DX 150X100 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 150 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

Packung

  • 4 ST

Produktserien

S5

EAN

8032887014346

Artikelnummer

SAT1050303

Herstellernummer

1050303

Hersteller

SAT

Breite (großes Maß):

150 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

S5 Coperchio raccordo metallico di riduzione a destra. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base misura grande 150 mm, base misura piccola 100 mm, altezza 15 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.