SATI ITALIA SPA - SAT1050301 S5 COPER. RIDUZ. DX 100X80 ZS - 1050301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 100 mm
Breite (kleines Maß) - 80 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Packung
1 ST
EAN
8032887054991
Artikelnummer
SAT1050301
Herstellernummer
1050301
Hersteller
SAT
Breite (großes Maß):
100 mm
Breite (kleines Maß):
80 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


