Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1050261 S5 COPER. RIDUZ. C 500X300 ZS - 1050261

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 500 mm

  • Breite (kleines Maß) - 300 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887054984

Artikelnummer

SAT1050261

Herstellernummer

1050261

Hersteller

SAT

Breite (großes Maß):

500 mm

Breite (kleines Maß):

300 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoffgüte:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

I coperchi delle riduzioni centrali della serie S5 si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, questo grazie alle linguette presenti nelle estremità dei coperchi . Ad ogni estremità un area in rilievo garantisce la continuità elettrica.

Ein SATI ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die SATI ITALIA SPA-Serie