SATI ITALIA SPA - SAT1050260 S5 COPER. RIDUZ. C 400X300 ZS - 1050260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 400 mm
Breite (kleines Maß) - 300 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Packung
1 ST
Produktserien
S5
EAN
8032887214302
Artikelnummer
SAT1050260
Herstellernummer
1050260
Hersteller
SAT
Breite (großes Maß):
400 mm
Breite (kleines Maß):
300 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


