SATI ITALIA SPA - SAT1050253 S5 COPER. RIDUZ. C 200X80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 200 mm
Breite (kleines Maß) - 80 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8032887054939
Artikelnummer
SAT1050253
Herstellernummer
1050253
Hersteller
SAT
Breite (großes Maß):
200 mm
Breite (kleines Maß):
80 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend