Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1050157 S5 COP.DERIV.LATERALE B 400 ZS - 1050157

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887014148

Artikelnummer

SAT1050157

Herstellernummer

1050157

Hersteller

SAT

Breite:

400 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

I coperchi delle derivazioni laterali piane a T della serie S5 si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, questo grazie alle linguette presenti nelle estremità dei coperchi . Ad ogni estremità un area in rilievo garantisce la continuità elettrica.

Ein SATI ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die SATI ITALIA SPA-Serie