Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1050106 S5 COPERCHIO T PIANO B 300 ZS - 1050106

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1050106 S5 COPERCHIO T PIANO B 300 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887214043

Artikelnummer

SAT1050106

Herstellernummer

1050106

Hersteller

SAT

Breite:

300 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

S5 Coperchio derivazione piana metallica a T. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 300 mm, altezza 15 mm, ingrombro 600 x 450 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento rettilineo. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschiantiSecondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.