Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1050052 S5 COP.CURVA PIA. 90 B 80 ZS - 1050052

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1050052 S5 COP.CURVA PIA. 90  B 80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Breite - 80 mm

  • Länge - 230 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 8 ST

EAN

8032887001230

Artikelnummer

SAT1050052

Herstellernummer

1050052

Hersteller

SAT

Winkel:

90°

Richtungsänderung:

horizontal

Breite:

80 mm

Länge:

230 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Farbe:

sonstige

S5 Coperchio curva piana metallica con angolo a 90 gradi. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 80 mm, altezza 15 mm, ingrombro 230 x 230 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento rettilineo. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschiantiSecondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.