Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1043901 S5 KIT - IP 44 80X80 ZS - 1043901

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 80 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887047115

Artikelnummer

SAT1043901

Herstellernummer

1043901

Hersteller

SAT

Breite:

80 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

La fascia IP44 è fornita completa di gomma espansa autorestringente, adatta a resistere agli agenti atmosferici, chimici e a temperature da -45°C a +120°C. Si monta a scatto sopra ogni giunzione ma in precedenza devono essere montati i coprigiunti per base in corrispondenza delle sole giunzioni tra estremità maschio-maschio. Nel caso di canalizzazioni già installate con grado di protezione IP40 si può aumentare fino a IP44 con la sola aggiunta di fasce e guarnizioni autoadesive.

Ein SATI ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die SATI ITALIA SPA-Serie