SATI ITALIA SPA - SAT1043572 S5 PIASTR. BLOCCA COP. ZS - 1043572

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gitterrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - ja
Geeignet für Kabelrinne - ja
Werkstoff - Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Packung
1 ST
EAN
8032887054908
Artikelnummer
SAT1043572
Herstellernummer
1043572
Hersteller
SAT
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


