SATI ITALIA SPA - SAT1043453 S5 GIUNTO SNODO ORIZ.H 80 ZS - 1043453

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längs- und Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal - ja
Gelenkverbinder vertikal - nein
Art der Verbindung - Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne - nein
Packung
1 ST
Produktserien
S5
EAN
8032887046224
Artikelnummer
SAT1043453
Herstellernummer
1043453
Hersteller
SAT
Ausführung:
Längs- und Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
ja
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...600 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
80...80 mm
Länge:
200 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


