Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1043405 S5 GIUNTO LINEARE H 100 ZS - 1043405

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1043405 S5 GIUNTO LINEARE H 100 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887213800

Artikelnummer

SAT1043405

Herstellernummer

1043405

Hersteller

SAT

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...600 mm

Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:

100...100 mm

Länge:

65 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

S5 Giunto lineare metallico. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 65 mm, altezza 95 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.