SATI ITALIA SPA - SAT1043403 S5 GIUNTO LINEARE H 80 ZS - 1043403

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Gelenkverbinder vertikal - nein
Art der Verbindung - Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne - nein
Packung
1 ST
EAN
8032887213794
Artikelnummer
SAT1043403
Herstellernummer
1043403
Hersteller
SAT
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...600 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
80...80 mm
Länge:
65 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


