SATI ITALIA SPA - SAT1043303 S5 FLANGIA DI RACC. 150X 80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8032887213657
Artikelnummer
SAT1043303
Herstellernummer
1043303
Hersteller
SAT
S5 Flangia di raccordo metallica. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 214 mm, altezza 135 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Per derivazione da altra canalizzazione, attacco quadro, parete, soffitto o pavimento. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.