Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1043258 S5 Flangia di racc. 600x50 ZS - 1043258

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1043258 S5 Flangia di racc. 600x50 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 600 mm

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 2 ST

EAN

8032887013622

Artikelnummer

SAT1043258

Herstellernummer

1043258

Hersteller

SAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

600 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

La flangia di raccordo della linea S5 è adatta per la connessione degli elementi rettilinei ai quadri elettrici. Il montaggio di questo componente con l'estremità "maschio" dell'elemento rettilineo garantisce il raggiungimento del grado di protezione IP40.