SATI ITALIA SPA - SAT1043251 S5 FLANGIA DI RACC. 50X50 ZS - 1043251

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
4 ST
Produktserien
S5
EAN
8032887013554
Artikelnummer
SAT1043251
Herstellernummer
1043251
Hersteller
SAT
S5 Flangia di raccordo metallica. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 114 mm, altezza 105 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Per derivazione da altra canalizzazione, attacco quadro, parete, soffitto o pavimento. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.


