Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1043206 S5 TESTATA CHIUS. 500X100 ZS - 1043206

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 2 ST

EAN

8032887046651

Artikelnummer

SAT1043206

Herstellernummer

1043206

Hersteller

SAT

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

500 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Le testate di chiusura monocomponente della linea S5 sono compatibili con tutti gli accessori ed elementi rettilinei di tale linea. Al centro della base è presente un'area in rilievo per garantire la continuità elettrica.

Ein SATI ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die SATI ITALIA SPA-Serie