SATI ITALIA SPA - SAT1043204 S5 TESTATA CHIUS. 300X100 ZS - 1043204

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Farbe - sonstige
Packung
4 ST
EAN
8032887046637
Artikelnummer
SAT1043204
Herstellernummer
1043204
Hersteller
SAT
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
300 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Ein SATI ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die SATI ITALIA SPA-Serie


